Kabel Digimatic, plochý tvar L, levý 1m

Artiklové číslo: 905693
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
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 905693
EAN / GTIN 4946368553009
Číslo výrobce 905693
L-číslo L40010 858

Popis

Popis:

Toto je přehled dostupných signálních linek a jak lze připojittloušťkoměrí s datovým výstupem, například k počítači. S uvedenými kabely jsoutloušťkoměrí přímo připojena přes USB (kabely USB Input Tool Direct), nepřímo přes standardní Digimatické kabely a rozhraní (např. B. DMX box nebo USB vstupní nástroj box) nebo bezdrátové u-WAVE-T vysílače (box verze) připojené k PC. Informace o příslušném řádku měřiče Digimatic naleznete v části „volitelné příslušenství“ v položce produktu.

Charakteristika:

Typ: Digitální kabel
Popis: Levý