Páčkový úchylkoměru, vodorovná verze, 0.14 mm ocel, hřídel 0.001 mm ocel, hřídel 8 mm ocel

Artiklové číslo: 513-401-10E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 513-401-10E
EAN / GTIN 4946368676050
Číslo výrobce 513-401-10E
L-číslo L40010 11620

Popis

Popis:

Jedná se o snímací páku, která poskytuje následující výhody. Výrazně zvýšená odolnost, citlivost a viditelnost. Protireflexní, ploché sklo hodin, umožňuje snadné odečtení výsledků měření Vylepšené umístění těsnění o-kroužku umožňuje snadné otáčení skla hodinek a zároveň chrání váhu před vniknutím prachu a oleje. Sklo hodin s několikanásobným povlakem

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0,14
Ukončení studia: 0,001
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici včetně upínací stopky ⌀8 mm, sondy ⌀2 mm.