Mikroendoskop tuhý ⌀1,6 mm

Artiklové číslo: 492770
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Díky trubkám z ušlechtilé oceli a vysoce kvalitní optice je obzvláště vhodný pro náročné průmyslové každodenní použití. Kovová stopka a speciální povrchová úprava skla činí endoskop extrémně odolným vůči poškození a opotřebení a zajišťují optimální ochranu optiky. Systém tyčových čoček spolehlivě poskytuje čistý, ostrý a jasný obraz a přesvědčuje maximální ostrostí obrazu až do krajní oblasti při maximálním úhlu záběru. Směry pohledu 0 – 120° a úhly otevření až 0 – 105° pro řadu případů použití.

Výhoda:

  • Optimální kvalita obrazu – čistý, ostrý, jasný.
  • Barevně věrná reprodukce obrazu.
  • Vestavěné světlovodné vlákno.
  • Tlaková odolnost až +5 bar (ve vzduchu).
  • Maximální zatížitelnost díky kovovým hřídelům.
  • Odolnost proti oleji, palivu a rozpouštědlům.
  • Teplotní odolnost až do 150 °C (a vyšší).
  • K dispozici v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.
  • Malý průměr pro prohlížení malých obrobků a přístupů.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje světla, objektiv, HD kamera

Poznámka:

Další sondy jsou k dispozici se směrem pohledu 0° – 120° a úhlem otevření obrazu 65° – 105° na poptávku.