M18SIC36 INSPEKČNÍ KAMERA 36M

Artiklové číslo: 4933471413
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
Druh produktu Endoskopická videokamera

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933471413
EAN / GTIN 4058546290412
Číslo výrobce 4933471413
L-číslo L00800 4282

Popis

Popis:

  • Kamera 25 mm 1080 p HD s otočným zoomem
  • 12 LED diod pro lepší osvětlení potrubí
  • 36 m dlouhý 9 mm tlačný kabel pro velký dosah
  • Plně uzavřený kryt bubnu minimalizuje znečištění
  • Gumový stojan pro parkování bubnu na zádech
  • Popruhy batohu pro snadnější přepravu
  • Vestavěná sonda pro snadnou lokalizaci: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz pro použití se všemi oblíbenými lokalizačními zařízeními
  • Vestavěný TICK® umožňuje použití cloudové inventární platformy ONE-KEY®, která podporuje lokalizaci zařízení i prevenci krádeží
  • Sériově dodáváno s 1 x 75 mm vodicím válečkem a 100 mm vodicím válečkem

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 12. 4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Varianta výrobku: M18 SIC36
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 1 x vodicí hvězda 100 mm, 1 x vodicí hvězda 64 mm, 1x uzemňovací sada

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství