LUKAS A15 Brusné tělísko pro litý materiál 6x25 mm

Artiklové číslo: A206200625633
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo A206200625633
EAN / GTIN 4027497318421
Číslo výrobce A206200625633

Popis

Popis:

Vaše přidaná hodnota: - Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: Pro obrábění litiny a ocelolitiny - Dokonalá přesnost rozměrů: Perfektně sedí v elektrickém nářadí - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení stopky díky kvalitní ocelové stopce - Bez chromového povlaku - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je ideální pro obrábění litiny a ocelolitiny. - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje dokonale zapadá do hnacího stroje. Zaseknutí, prokluzování nebo dokonce zlomení stopky jsou minulostí.

Charakteristika:

Tvar nástroje: Speciální tvar
Vazba: V13
Typ spoje: V keramický spoj
Tvrdost: N
Velikost zrna: kombinace zrn
Balení výrobku: taška
Délka dříku: 40 mm
Abrazivo: HK
Bezpečnostní norma: EN 12413
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 6 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 25 mm
Průměr nástroje: 6 mm

Výhoda:

Tento nástroj nabízí brusivo optimalizované pro použití ve slévárnách. Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti je ideální pro obrábění litiny a ocelolitiny.
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.

Použití:

Ocel odolná proti korozi/kyselinám/teplu a ocelolitina: vhodná pro
Litina: dobře se hodí

Materiál:

Litina
nerezová ocel

Vhodné pro:

Zkosení: vhodné
Odhrotování: dobře se hodí
Jemné mletí: vhodné
Leštění: vhodné
Přesné obrábění: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -

Poznámka:

Kombinace tvrdé a houževnaté zrnitosti: pro obrábění litiny a oceli.
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.
odolnost proti korozi díky zinkovo-niklovému povlaku
Díky vysoce kvalitní ocelové stopce nedochází k nebezpečnému zlomení stopky.
Bez chromování
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům