Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada kleští na elektroniku 4dílná, Počet kleští: 4

Artiklové číslo: 700160 4

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za kus bez DPH
  • Řezná fazetka: Bez fazetky

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kleští 4
Řezná fazetka Bez fazetky
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 700160 4
Číslo výrobce 700160 4

Popis

Provedení:

Obě části kleští jsou vzájemně přesně propojeny díky pečlivě vyrobeným otvorům a broušeným plochám. Štípací kleště mají lehce stříhavý řez. S otevírací pružinou a ergonomicky tvarovanými rukojeťmi pro bezpečné a pohodlné ovládání.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s antireflexní fosfátovanou vrstvou.

Rozsah dodávky:

1 stranové štípací kleště na elektroniku č. 726680 (úzká hlava – 9,5 mm): vel. 130
1 šikmé štípací kleště na elektroniku č. 726700 (normální hlava – 13,5 mm): vel. 130
1 ploché kleště na elektroniku č. 727140: Vel. 135
1 ostré kleště na elektroniku č. 727160: Vel. 145

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku