Provedení:
sestavené
Popis:
Sklápěcí žlab z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, nahoře dvakrát přeložený okraj, dvakrát přeložená nalévací hrana, svařený olejotěsně. Základní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižné vozíky. Stupátko a zařízení proti převrácení, trubková tlačná rukojeť. Práškové lakování antracitově šedá RAL 7016. 2 otočná a 2 pevná kolečka. Kola s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP ve standardní výbavě na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Mobilní a pro provoz vysokozdvižných vozíků. Bez vypouštěcího kohoutu a síta. Proces naklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo pro těžké nakládání doporučujeme sklápěcí kontejner nebo samosběrný kontejner.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 750
Objem (litry): 450
Rozměry krabice (mm): 1214 x 669 x 708
Výška nákladové hrany s válečky (mm): 733
Celková délka (mm): 1374
Celková šířka (mm): 730
Celková výška (mm): 1072
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3