Univerzální kartáč D-35 mm, D-120 mm, Š-40 mm

Artiklové číslo: 630244000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630244000
EAN / GTIN 4007430445063
Číslo výrobce 630244000
L-číslo L01760 34

Popis

Popis:

  • S dlouhými měkkými štětinami, které jemně uvolňují nečistoty z povrchů
  • Vhodný pro všechny povrchy; ideální také pro použití při čištění automobilů a ve sklepě/dílně
  • Snadné použití díky rukojeti.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Univerzální kartáč
  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 120 mm
  • prodejní jednotka: 1