Sací hadice Quick Ø32 mm, délka 4 m

Artiklové číslo: 635405000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635405000
EAN / GTIN 4061792237254
Číslo výrobce 635405000

Popis

Popis:

  • Pružné a snadno prodlužovatelné pomocí prodlužovací hadice Quick Ø 32 mm (635411000), antistatické
  • Včetně hadicové přípojky systému Quick Ø 32 mm
  • Včetně připojovací objímky Quick vnitřní Ø 28 mm / vnější Ø 35 mm
  • Standardní výbava pro AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 1,515 kg
  • Připojení-Ø, vnější: 27 mm
  • Délka hadice: 4 m
  • Hadice-Ø, vnější: Rotační adaptér: na straně stroje