Sací hadice Quick, Ø 32 mm, L-4 m, antistatická

Artiklové číslo: 635402000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635402000
EAN / GTIN 4061792237247
Číslo výrobce 635402000
L-číslo L01760 205

Popis

Popis:

  • Flexibilní a snadno prodlužovatelný pomocí hadicového nástavce Quick Ø 32 mm (635411000), antitatický
  • Obsahuje hadicovou přípojku Quick-System Ø 32 mm
  • Obsahuje připojovací objímku Quick vnitřní-Ø 28 mm / vnější-Ø 35 mm
  • Standardní výbava pro ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Antistatická: 1
  • Kompenzace otáčení: Strana stroje
  • Délka hadice: 4 m.
  • Hadice Ø, vnější: 40 mm
  • Hadice Ø, vnitřní: 32 mm