Sací hadice Ø 35 mm, L-3,5 m, A-58/35 mm

Artiklové číslo: 631362000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631362000
EAN / GTIN 4007430426130
Číslo výrobce 631362000

Popis

Popis:

  • Flexibilní a snadno prodloužitelný: sací hadici lze připojit k druhé bez dalšího spojovacího kusu
  • S otočným kloubem

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 3,5 m.
  • Ø hadice, vnější: 45 mm Ø hadice, vnitřní: 38 mm