Sací hadice Ø 35 mm, D-1,75 m, A-58/35 mm.

Artiklové číslo: 631751000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631751000
EAN / GTIN 4007430443922
Číslo výrobce 631751000

Popis

Popis:

  • S otočným kloubem a bajonetovým kováním
  • Standardní výbava pro AS 20 L

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnější: 27 mm
  • Připojení bajonetu: 1
  • Kompenzace rotace: Obě strany
  • Délka hadice: 1,75 m.
  • Hadice Ø, vnější: 45 mm
  • Hadice Ø, vnitřní: 38 mm