Podlahová tryska, Ø 35 mm, šířka 300 mm

Artiklové číslo: 630169000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630169000
EAN / GTIN 4061792200333
Číslo výrobce 630169000
L-číslo L01760 139

Popis

Popis:

  • Plastová podlahová hubice s parkovací polohou, se štětinami (nevyměnitelnými) a válečky
  • Konstrukce podle předpisů BG Bau, rozměry sacího otvoru: 28x70 mm

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Podlahová hubice
  • Šířka: 300 mm
  • Prodejní jednotka: 1