Připojovací pouzdro Quick Ø 40 mm / Ø 45 mm

Artiklové číslo: 635408000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tryska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635408000
EAN / GTIN 4061792237230
Číslo výrobce 635408000

Popis

Popis:

  • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnitřním průměru 45 mm
  • Vhodný pro elektrické nářadí s odsávací přípojkou o vnějším průměru 40 mm
  • Obsahuje hadicovou přípojku Quick-System Ø 32 mm a Ø 35 mm
  • Vhodný zejména pro hrubé nečistoty, jakož i pro nářadí s velkou akumulací prachu
  • Antistatický

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 45 mm
  • Vnitřní Ø: 40 mm
  • Materiál: Plast