• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hadicová tryska 3/8″ AG x 9 mm

Artiklové číslo: 901026076
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 901026076
EAN / GTIN 4003665297989
Číslo výrobce 901026076
L-číslo L01750 1087

Popis

Popis:

  • Mosazná kontrolní tryska

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 3/8″ x 9 mm
  • Verze: Vnější závit x průchodka
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Samostatně