• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Hadicová spojka 9 mm x 9 mm

Artiklové číslo: 7807009375
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7807009375
EAN / GTIN 4003665104829
Číslo výrobce 7807009375
L-číslo L01750 415

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z mosazi, pro připojení 2 hadic o vnitřním průměru 9 mm

Charakteristika:

  • Velikost připojení: 9 mm x 9 mm
  • Provedení: Průchodka x průchodka
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Volné