5 PE pytlů na odpadky o objemu 20 litrů

Artiklové číslo: 635425000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pytel na prach

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635425000
EAN / GTIN 4061792237360
Číslo výrobce 635425000

Popis

Popis:

  • 20krát větší kapacita než u papírových filtračních sáčků
  • Nezanáší se jemným prachem (zejména křemenným prachem)
  • Vhodné pro aplikace, kde vzniká velké množství jemného prachu (např. frézování z omítnutých povrchů, broušení na potěru a z potěru apod.)
  • Splňuje požadavky na třídu M pro vysavače
  • Ideální při použití strojů na zpracování betonu a kamene, jako např: Renovační frézy, renovační brusky, brusky s dlouhým krkem, drážkovače stěn atd.
  • Čisté, snadné a rychlé odstranění a likvidace.

Charakteristika:

  • VHODNÉ PRO: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 20 L PC
  • Prodejní jednotka: 5