3 sací trubky, nástrčné f. AS 18 LP C Compact

Artiklové číslo: 630168000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodlužovací trubka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630168000
EAN / GTIN 4061792200302
Číslo výrobce 630168000

Popis

Popis:

  • Standardní výbava pro AS 18 L PC Compact a AS 18 HEPA PC Compact.

Charakteristika:

  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 0,3 m.
  • Materiál: Plast
  • Prodejní jednotka: 1