2 sací trubky D-35 mm, L-0,4 m, plastové

Artiklové číslo: 630314000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodlužovací trubka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 630314000
EAN / GTIN 4007430435354
Číslo výrobce 630314000
L-číslo L01760 198

Popis

Popis:

  • Standardní výbava s AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050 a SHR 2050 M

Charakteristika:

  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 0,4 m.
  • Materiál: Plast
  • Prodejní jednotka: 2