TP 12000 SI ponorné čerpadlo na čistou vodu

Artiklové číslo: 0251200009
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
Katalogové číslo 0251200009
EAN / GTIN 4003665401553
Číslo výrobce 0251200009
L-číslo L01750 1420

Popis

Popis:

  • K odčerpávání, vyprazdňování a cirkulaci čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zatopených sklepů
  • Pro zavlažování zahrady z vodních nádrží
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 2-3 mm
  • Integrovaný plovákový spínač pro automatický provoz
  • Integrovaná zpětná klapka a automatické odvzdušnění
  • Snadné použití v užších šachtách do 25 x 25 cm
  • Univerzální připojení

    Rozsah dodávky
  • Multiadaptér.

Charakteristika:

  • Rozměry: 230 x 190 x 320 mm
  • Počet oběžných kol: 1
  • Tlaková přípojka: 1 1/4″ Vnější závit
  • Hmotnost: 5.1 kg
  • Délka kabelu: 10 m
  • Max. Tlak: 0.9 bar
  • Max. Hloubka ponoření: 7 m
  • Max. Výška dodávky: 9 m
  • Max. Průtok: 11700 l/h
  • Max. Velikost zrna do: 5 mm
  • Jmenovitý příkon: 600 W
  • Kryt čerpadla: Plast
  • Třída krytí IP: IP 68