M12FBFL10-402B aku Pásový pilník

Artiklové číslo: 4933480959
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
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933480959
EAN / GTIN 4058546412449
Číslo výrobce 4933480959
L-číslo L00800 3213

Popis

Popis:

  • Nejlehčí akumulátorový pásový pilník na trhu, pouze 1,0 kg s 2Ah baterií
  • Předčí pneumatické konkurenty a nabízí lepší vyvážení
  • 2 režimy otáček + regulátor otáček - nabízí maximální kontrolu při odstraňování svarů až po přesnou práci s nerezovou ocelí, hliníkem a dřevem
  • Zpětný chod - umožňuje uživateli zvolit orientaci pásu pro ovládání směru jisker/třísek
  • Ovládání jednou rukou - umožňuje práci ve stísněných prostorech a je ideální pro práci nad hlavou
  • Nastavení hlavy o 360° bez použití nářadí - optimální manipulace v jakémkoli pracovním prostředí + kompaktní skladování
  • Dvojitý bezpečnostní spínač s funkcí aretace pro práci bez únavy po delší dobu
  • Výměna řemene bez použití nářadí
  • LED světla zajišťují lepší osvětlení pracovního prostoru
  • Na základě silných stránek technologie FUEL™ dosahuje FUEL™ nové úrovně výkonu akumulátoru
  • Stroje této výkonové třídy jsou určeny pro úkoly, které byly dříve doménou benzinového nářadí nebo nářadí na stlačený vzduch
  • Nová technologie akumulátorů umožňuje odpovídající práci i v místech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkým úsilím
  • Stroje na platformě FUEL™ nabízejí plný komfort akumulátorové technologie a snižují zátěž du
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterií: M12
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Otáčky v klidu [min_1]: 0 - 7 200/ 0 - 14 500
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: 2x 60 brusných zrn

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství