GKF 1600, systémové příslušenství

Artiklové číslo: 1600A001GJ
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
Katalogové číslo 1600A001GJ
EAN / GTIN 3165140761314
Číslo výrobce 1600A001GJ
L-číslo L00590 524

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství GKF 1600
  • GKF 1600
  • kompaktní kopírovací jednotka pro GOF 1600 CE Professional
  • s GKF 1600
  • GOF 1600 CE se stává kompaktní a 100% bezplay-free copy Cutter

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,6 kg
  • Rozměry nástroje (na šířku): 220 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 187 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 261 mm