Drážkovací frézka GNF 35 CA

Artiklové číslo: 0601621703
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
Druh produktu Fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601621703
EAN / GTIN 3165140253390
Číslo výrobce 0601621703
L-číslo L00590 447

Popis

Popis:

  • Štípací kleště GNF 35 CA, kabelové vedení GNF 35 CA Professional je stěnová fréza od společnosti Bosch pro univerzální použití
  • Ideální poměr výkonu a hmotnosti přístroje snižuje únavu a umožňuje pohodlný a nepřetržitý provoz
  • Má optimalizované oblasti uchopení pro snadnou a ergonomickou manipulaci
  • Díky motoru o příkonu 1.400 W a stálému výkonu Otáčky poskytuje tato výkonná stěnová fréza vynikající pracovní výsledky
  • Tento elektronářadí je určen pro frézování cihel do betonu a kamene
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch
  • GNF 35 CA Professional má funkce jako měkký start a zámek vřetena

Charakteristika:

  • Výkon: 820 W
  • Nastavitelná hloubka štěrbiny: 0 - 35 mm
  • Hmotnost: 4. 7 kg
  • Otáčky naprázdno: 9300 min-1
  • Nominální příkon: 1400 W
  • Průměr kolečka: 150 mm
  • Šířka řezu: 3 - 39 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 346 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 316 mm

Rozsah dodávky:

  • Záznamová příruba
  • Nástroj na vylamování
  • Kruhová matice
  • Klíč se dvěma otvory
  • 3 x distanční podložka, 4 mm
  • 4 x distanční podložka, 6 mm
  • Kufřík na nářadí