Pneumatické vibrační kladivo/sekáč

Artiklové číslo: 9035VH
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9035VH
EAN / GTIN 4000896214020
Číslo výrobce 9035VH
L-číslo L60140 4147

Popis

Popis:

Použití:
Použití vibrací u pevně zarezlého šroubení
  • Rychloupínací sklíčidlo pro uchycení sekáče
  • Kombinované základní zařízení s funkcí vibrací a kladiva
  • Plastový kufr
  • Spotřeba vzduchu: 57 – 594 l/min
  • Hladina akustického tlaku: 92 – 105 dB(A) Lp A
  • Počet úderů nastavitelný v 9 stupních až 2600 úderů/min
  • Síla úderu: 9,2 joulu
  • Uchycení sekáče: Vnitřní šestihran 10 mm
  • Délka spínacího uchycení: 73 mm
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Hmotnost netto (kg): 2.5 kg