Bezpečnostní navíječka hadic, plastový plášť Stlačený vzduch 10S m

Artiklové číslo: 080071 10S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka korpusu 406 mm
Hloubka korpusu 190 mm
Výška korpusu 313 mm
Materiál pláště plast
Barva pláště modrá
Přípojka výstupu 1/4 palec
Přípojka vstup 1/4 palec
Maximální provozní tlak 16 bar
Využitelná délka hadice 10 m
Hadice vnější ⌀ 12 mm
Vnitřní ⌀ hadice 8 mm
Materiál hadice Polyuretan
Barva hadice neonově zelená
Navíjecí automatika SCS ano
Vhodné pro Stlačený vzduch
Druh produktu Navíječka hadic

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080071 10S
EAN / GTIN 7391390404046
Číslo výrobce 309112028

Popis

Provedení:

Bezpečnostní navíječka hadic s vedením hadice a kontrolovaným, silným zatahováním.
Uzavřený plastový plášť odolný proti lomu, pro použití ve špinavém a prašném prostředí. Kompaktní konstrukce a jednoduchá montáž na stěnu resp. na strop s rozsahem otáčení 180°. PU hadice vhodná pro vysoký objem průtoku s vysokou odolností proti oděru a s ocelovými přípojkami na stlačený vzduch.
Navíječka hadic s PU-hadicí v signální barvě neonově zelená.

Poznámka:

Spojka viz č. 080286.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly