Bezpečnostní spojka vnitřní závit 1/2 palec

Artiklové číslo: 080286 1/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocelová spojka
Maximální provozní tlak 16 bar
Vnitřní připojovací závit 1/2 palec
Hodnota průtoku 2 250 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080286 1/2
EAN / GTIN 7391390292254
Číslo výrobce 303202205

Popis

Provedení:

Ocelové spojky na stlačený vzduch vykazují mnoho předností oproti standardním mosazným spojkám:
  • Jednoduché jednoruční ovládání s malou spojovací silou.
  • Vysoká průchodnost v důsledku malé ztráty tlaku.
  • Dlouhá životnost díky zušlechtěnému povrchu a tvrzeným komponentům s úzkými výrobními tolerancemi.
  • Hospodárnost − doba amortizace činí nejvýše 2roky.

Bezpečnostní spojka eSafe odpovídá standardu ISO 4414 a EN 983. Nejprve probíhá odvzdušnění a až poté odpojení (bez švihnutí). Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.
Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar.

Použití:

K růstu výkonu, zlepšení hospodárnosti a zvýšení bezpečnosti průmyslových zařízení na stlačený vzduch.

Poznámka:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.