Balancer do 25 kg užitečného zatížení - Balancer do 25 kg

Artiklové číslo: 90801055000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90801055000
EAN / GTIN 4014586880693
Číslo výrobce 90801055000
L-číslo L00030 449

Popis

Popis:

  • Balancer do 25 kg zátěže
  • Balancer do 25 kg
  • Bezpečné zavěšení jednotky a přívodního kabelu v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelné zatížení 13 - 25 kg
  • tovární nastavení 15 kg
  • max. prodloužení kabelu 1,9 m
  • verze s ocelovým lanem
  • hmotnost 11,2 kg

Výhoda:

  • Konstantní tažná síla
  • Ocelové lano odolné proti roztržení
  • K dispozici je i vinuté lano jako příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství