Balancer do 2,5 kg užitečného zatížení - Balancer do 2,5 kg

Artiklové číslo: 90801023001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pružinový protitah / balancer

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 90801023001
EAN / GTIN 4014586835099
Číslo výrobce 90801023001
L-číslo L00030 15

Popis

Popis:

  • Balancér s nosností až 2,5 kg
  • Balancér s nosností až 2,5 kg
  • Bezpečné zavěšení nástroje a přívodního vedení v ″beztížném″ stavu

Charakteristika:

  • Nastavitelná nosnost 1,5 - 2,5 kg
  • tovární nastavení 2 kg
  • max. prodloužení lana 0,9 m
  • konstrukce Nylonové lano odolné proti pnutí
  • hmotnost 0,35 kg

Výhoda:

  • Malé rozměry
  • Konstantní tažná síla
  • Snadno nastavitelný
  • Nylonový kabel odolný proti napnutí
  • K dispozici je kabel s cívkou jako příslušenství

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství