{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 10 bar | |
Hadice vnější ⌀ | 8 mm | |
Vnitřní ⌀ hadice | 6 mm | |
Využitelná délka hadice | 2,5 m | |
Připojení rychlospojky | 1/4 palec | |
Rozsah teploty | -60 °C - 60 °C | |
Druh produktu | Hadice |
Katalogové číslo | 080057 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406734831 | |
Číslo výrobce | 080057 2,5 |