{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 9427 | |
Rozsah utahovacích momentů | 7 Nm - 35 Nm | |
Maximální ⌀ šroubu (8,8−12,9) | M8 | |
Maximální počet otáček | 270 min-1 | |
Rozměry upínače nástrojů | 3/8 palec | |
Maximální spotřeba vzduchu | 336 l/min | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 0,5 kg | |
Pracovní hluk | 93 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 5 m/s2 | |
Délka | 130 mm | |
Druh produktu | Šroubovák |
Katalogové číslo | 079122 9427 | |
EAN / GTIN | 015451652111 | |
Číslo výrobce | 6151919427 |