{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Energiaellátás | Pneumatic | |
Gyártó jelölése | 9427 | |
Nyomatéktartomány | 7 Nm - 35 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
Maximális fordulatszám | 270 min-1 | |
Szerszámbefogó mérete | 3/8 coll | |
Maximum levegőigény | 336 l/min | |
Csatlakozó menet | BSP | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 0,5 kg | |
Működési zajkibocsátás | 93 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 5 m/s2 | |
Hossz | 130 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079122 9427 | |
EAN / GTIN | 015451652111 | |
Gyártó száma | 6151919427 |