Pneumatické gravírovací tělísko DynaPen® 10844

Artiklové číslo: 079708 10844
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DynaPen Kit
Maximální spotřeba vzduchu 28,2 l/min
Rázová frekvence 233 Hz
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Hmotnost 0,26 kg
Pracovní hluk 79 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 8 m/s2
23 mm
Délka 108 mm
Druh produktu Gravírovací tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079708 10844
EAN / GTIN 616026108448
Číslo výrobce 10844/H

Popis

Provedení:

Gravírovací tělísko, kolík, na stlačený vzduch DynaPen se sadou příslušenství (upínací kleština 1/8 palce). Díky pulzujícímu pohybu pohonu (zdvih 0,018 mm) se nabízí rozsáhlé možnosti použití jako např. gravírování, popisování, lehké čištění a pilování, odjehlování, atd.

Rozsah dodávky:

Včetně připojovací hadice 1,4 m, 1 pilníku a šestihranného klíče.

Poznámka:

Vhodné diamantové minipilníky naleznete pod č. 529420.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly