Kapovaci a pokos. pila GCM 18V 12 GDL

Artiklové číslo: 0601B23600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601B23600
EAN / GTIN 3165140584890
Číslo výrobce 0601B23600
L-číslo L00590 111

Popis

Popis:

  • Aplikace a pokosová pila GCM 12 GDL – s nejpřesnějšími výsledky řezání v řadě Bosch je GCM 12 GDL PROFESSIONAL první volbou pro aplikace, kde je vyžadována nejvyšší přesnost
  • Inovativní posuvné rameno aplikací Kapp a pokosová pila bez nutnosti údržby je mimořádně robustní a nabízí vysokou odolnost
  • Díky kloubovému provedení posuvného ramene je GCM 12 GDL Professional kompaktní zepředu dozadu
  • Tyto modely capp a pokosová pila jsou vybaveny dvouřádkovým laserem a vysoce kvalitním pilovým kotoučem, což zaručuje velmi přesné řezy
  • GCM 12 GDL PROFESSIONAL je vhodný pro příčný, pokosové a drážkové řezy ve dřevě, dřevěných trámech a kompozitních materiálech, jakož i pro deskové materiály a podlahové desky
  • Je kompatibilní se systémem odsávání prachu Click & Clean od společnosti Bosch a různými pracovními stoly
  • GCM 12 GDL Professional nabízí také funkce, jako je inteligentní brzdový systém, přesný dvouřádkový laser a měkký start

Charakteristika:

  • Nastavení stupně: 52 ° L / 60 ° R
  • Hmotnost: 32. 1 kg
  • Otáčky naprázdno: 4000 min-1
  • Nastavení sklonu: 47° L / 47° R
  • Nominální příkon: 2000 W
  • Průměr otvoru pilového kotouče: 30 mm
  • Průměr pilového kotouče: 305 mm
  • Kategorie řezu 0°: 104 x 341 mm
  • Kategorie řezu 45° pod úhlem: 104 x 240 mm
  • Kategorie řezu 45° s náklonem: 51 x 341 mm
  • Kategorie řezu při 0°, šířka: 341 mm
  • Kategorie řezu při 0°, výška: 104 mm
  • Kategorie řezu při 45°, šířka: 240 mm
  • Kategorie řezu při 45°, výška: 104 mm
  • Kategorie řezu při 45°, šířka: 341 mm
  • Kategorie řezu při 45°, výška: 51 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [řezání dřeva]: 2. 5 m/s²
  • Napětí: 230 V
  • Nestálost K [řezání dřeva]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka x délka x výška): 1100 x670 x740 mm

Rozsah dodávky:

  • Kolébkové sklíčidlo
  • Vkládací deska
  • Vnitřní šestihran
  • 1 x Pilový kotouč, Expert na dřevo, 305 x 30 x 2,4 mm, 72