HSS jádrový vrták 13x55 mm

Artiklové číslo: 626522000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626522000
EAN / GTIN 4007430197825
Číslo výrobce 626522000

Popis

Popis:

  • Se stopkou Weldon 19 mm (3/4″)
  • Vložení pouze s odpovídajícím středicím kolíkem
  • Vhodné pro ocel, ocelolitinu, neželezné kovy a lehké kovy.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 55 mm
  • Průměr: 13 mm
  • Celková délka: 90 mm