Držák 1/4″ vnější šestihran

Artiklové číslo: 60510215003
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 60510215003
EAN / GTIN 4014586258812
Číslo výrobce 60510215003
L-číslo L00010 1195

Popis

Popis:

  • Držák 1/4″ vnější šestihran
  • výstup 1/4″ - vnitřní šestihran
  • s pružnou podložkou, magnetický

Charakteristika:

  • Ø 10,6 mm
  • D 45 mm