Příslušenství systému FSN 2100 vodící lišta

Artiklové číslo: 1600Z00007
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1600Z00007
EAN / GTIN 3165140608046
Číslo výrobce 1600Z00007
L-číslo L00590 387

Popis

Popis:

  • Systémové příslušenství FSN 2100, vodicí lišta FSN 2100 Professional 2.100 mm má jedinečnou technologii, která umožňuje přesné řezy
  • Vysoce kvalitní vodicí lišta umožňuje přesné navádění a lze ji použít se všemi souvisejícími elektrickým nářadím
  • Volitelný prodlužovací konektor FSN VEL umožňuje rychlé a těsné spojení mezi dvěma vodicími lištami a zajišťuje optimální stabilitu
  • Vyznačuje se snadno vyměňujete protiskluzové pryžové pásky a ochranou proti třískám, čímž zajišťuje čisté řezné hrany díky dokonalému navádění nástroje při práci
  • Tato vodicí lišta je vhodná pro použití s potápěčskými a kotoučovými pilami pro dokonalé výsledky řezání
  • Zařízení je kompatibilní se všemi modely kotoučových pil Bosch Professional GKS G a profesionálními potápěčskými pilami GKT Professional a také s některými přímočarými pilami GST Professional a GOF Professional s jedním adaptérem
  • Vodicí lišta FSN 2100 Professional je také dodávána s náhradním plastovým T-krytem

Charakteristika:

  • Rozměry nářadí (délka): 2100 mm