Samolepicí brusné listy 80 x 133 mm, P 60, 16 otvorů, s upevněním na suchý zip (SRA)

Artiklové číslo: 635191000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635191000
EAN / GTIN 4061792215115
Číslo výrobce 635191000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným povrchem a vysokým úběrem materiálu
  • Pro dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové a nerezové plechy, neželezné kovy, lehké kovy
  • Pro broušení dýhovaných čel skříní a bočnic, broušení fólií potažených nábytkových dílů s hranami z tavného lepidla, dekorativní broušení nerezových plechů, opravné broušení a odstraňování otřepů na plechových polotovarech atd.

Charakteristika:

  • Velikost zrna: P 60
  • Prodejní jednotka: 10