• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada pro dokončovací práce v interiéru, 4 kusy

Artiklové číslo: 626420000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626420000
EAN / GTIN 4007430280862
Číslo výrobce 626420000
L-číslo L01750 861

Popis

Popis:

  • Sada pro dokončovací práce v interiéru pro všestranné podlahářské a instalační práce, např. vyřezávání laminátových/ parketových podlah, řezání dveřních zárubní na délku na podlaze, ponorné řezy do potažených panelů, dřeva, řezání výřezů v nábytkových prvcích
  • Sada se skládá z: 1 x ponorný pilový kotouč 32 mm HCS (dřevo), 1 x segmentový pilový kotouč 85 mm BiM (dřevo + kov), 1 x škrabka tuhá 52 mm HCS, 1 x ponorný pilový kotouč 32 mm BiM (kov)
  • Starlock nástavec.