Sada příslušenství pro horkovzdušné ruční nářadí

Artiklové číslo: 1990N-020/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1990N-020/5
EAN / GTIN 4000896241101
Číslo výrobce 1990N-020/5
L-číslo L60140 5484

Popis

Popis:

Použití:
K letování, svařování, ohřevu nejrůznějších obrobků jako jsou fólie, trubky, desky četných materiálů za použití horkovzdušné pistole 1990N/6
  • Přítlačný válec a speciální trysky pro četná použití
  • Sada příslušenství ∙ pro horkovzdušnou pistoli 1990N
  • Lžicová reflektorová tryska zahnutá v úhlu 90°
  • Letovací reflektorová tryska
  • Tryska s širokou štěrbinou zahnutá v úhlu 15°
  • Trubková tryska
  • Přítlačný válec široký 30 mm