Sada příslušenství k horkovzdušné pistoli 12dílná 075569

Artiklové číslo: 078329 075569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
Díly 12
Druh produktu Horkovzdušné pistole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078329 075569
EAN / GTIN 4007841075569
Číslo výrobce 075569

Popis

Vhodné pro:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Rozsah dodávky:

12dílná sada, součásti: Tryska se širokým paprskem 75 mm, čisticí tryska 75 mm, redukční tryska 14 a 9 mm, tryska se širokou štěrbinou, svařovací tryska, reflektorová tryska, špachtle, rukojeť škrabky, 3 náhradní čepele, plastový kufr.