Upínací matice M14 FIXTEC

Artiklové číslo: 073930 FIXTEC
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ FIXTEC
Připojovací závit M14
Výměna kotouče bez použití nástroje ano
Druh produktu Upínací matice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073930 FIXTEC
EAN / GTIN 4002395371327
Číslo výrobce 4932352473

Popis

Provedení:

M14 rychloupínací matice pro rychlou výměnu kotouče bez nástrojů. Plochá konstrukční výška nižší než 8 mm. Pro kotouče do Ø 150 mm