Sada z nerezové oceli Saténový povrch

Artiklové číslo: 63721050020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná a leštící sada (elektronářadí)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 63721050020
EAN / GTIN 4014586306636
Číslo výrobce 63721050020
L-číslo L00010 1170

Popis

Popis:

  • Sada z nerezové oceli Saténový povrch
  • Dokonalý, bezešvý saténový povrch. Extrémně nízká produkce tepla při obrábění. Obsahuje: 1 pružný brusný váleček K60 střední (6 37 21 006 01 2), 1 pružný brusný váleček K180 jemný (6 37 21 007 01 6), 1 brusný váleček Sinus K180 jemný (6 37 21 051 01 0)