• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nerezová sada pro úhlovou leštičku WPO F

Artiklové číslo: 077718 F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ F
Hlavní způsob použití obrábění ploch
Druh produktu Brusná a leštící sada (elektronářadí)

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077718 F
EAN / GTIN 4014586306629
Číslo výrobce 63721006040

Popis

Použití:

Sada pro standardní aplikace při obrábění povrchů: Čištění pomocí zvlněného rouna, odstraňování usazených barev až po správný saténový brus.

Vhodné pro:

Úhlová leštička č. 077712.

Rozsah dodávky:

1 pružný brusný válec 100×100 mm, zrno 60; 1 lamelový váleček s rounem 100×100 mm, zrno 180; 1 brusné rouno se zvlněným skladem, 30×150 mm, otvor M14; 10 brusná rouna se suchým zipem, jemná, 115 mm; 1 opěrný talíř se suchým zipem, 115 mm, M14; 1 upínací trn 15 – 50 mm; 2 klíče