Základní sada akumulátorů M18NRG5

Artiklové číslo: 073839 M18NRG5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18NRG-502
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 59 min
Vhodné pro Přístroje Milwaukee M18
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073839 M18NRG5
EAN / GTIN 4002395287925
Číslo výrobce 4933459217

Popis

Provedení:

2× sada akumulátorů M18 B5, nabíječka M12-18 FC.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.