Základní sada akumulátorů High Output™ M18HNRG12

Artiklové číslo: 073833 M18HNRG12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M18HNRG-122
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 12 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Doba nabíjení jednoho akumulátoru 130 min
Vhodné pro Přístroje Milwaukee M12
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073833 M18HNRG12
EAN / GTIN 4058546222062
Číslo výrobce 4933464261

Popis

Rozsah dodávky:

Včetně rychlonabíječky.