Li-Ion systém M18B5 MB18-CR

Artiklové číslo: 073816 MB18-CR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073816 MB18-CR
EAN / GTIN 4058546370596

Popis

Provedení:

Chemicky odolný akumulátor Milwaukee M18™ REDLITHIUM-ION™.
  • Je perfektní pro aplikace, při kterých nelze vyloučit kontakt akumulátorů s oleji, tuky a rozpouštědly.
  • Zvýšená ochrana proti vytváření trhlin.

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M18 pro všechna 18 V Li-Ion zařízení Milwaukee.

Poznámka:

Při použití zařízení Milwaukee M18, která přicházejí do styku s chemikáliemi, se doporučuje používat akumulátor MB18-CR.