Li-Ion akumulátor Li-POWER 5,2 Ah, Napětí akumulátorů: 18V

Artiklové číslo: 03.6121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.6121
EAN / GTIN 5708997361214
Číslo výrobce 03.6121
L-číslo L01540 35

Popis

Popis:

CAS 18 V-AKKU pro pracovní světla CAS

Charakteristika:

  • Baterie: CAS LI-POWER
  • Doba nabíjení: 208 h
  • Kapacita baterie: 5200 mAh
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Třída ochrany: IP 20