Vložka lisovacího nástroje Standardní 16 mm2

Artiklové číslo: 078285 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro průřez vodiče 16 mm2
Ražení 8
Tvar šestihran
Druh produktu Krimpovaci nastroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078285 16
EAN / GTIN 4002395277551
Číslo výrobce 4932451744

Popis

Provedení:

Vložka lisovacího nástroje vhodná pro standardní kabelová oka.
Vložka pro M18HCCT DIN CU 16 mm2.

Vhodné pro:

Hydraulický akumulátorový krimpovací nástroj č. 078254 vel. M18HCCT.
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
    Průřez (mm2) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku