Podpěrné zařízení

Artiklové číslo: 4912-6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4912-6
EAN / GTIN 4000896238835
Číslo výrobce 4912-6
L-číslo L60140 5078

Popis

Popis:

Použití:
Zabraňuje nechtěnému povytažení vozidla nahoru během procesu stahování pružin
  • Univerzálně použitelné u téměř všech vozidel – Užitečná pomoc u vozidel s víceprvkovými nápravami
  • Ochranné podpěry zabraňují poškození dílů vozidla
  • Usnadňuje vymontování pružin zadní nápravy
  • Bezpečnost: viditelný řetěz připomíná demontáž nástroje
  • Použití ve spojení se sadou univerzálních vnitřních stahováků pružin 4904/6
  • Rozsah upnutí: 80 – 127 mm
  • Průměr tlačného dílu: 30 mm
  • Délka řetězu: 750 mm
  • Made In Germany