Nasazovací izolační čepička krytka, kuželová 80 mm

Artiklové číslo: 98 66 02
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kabelová průchodka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 98 66 02
EAN / GTIN 4003773084167
Číslo výrobce 98 66 02
L-číslo L70010 1878

Popis

Popis:

  • chrání před dotykem s odizolovaným vodičem pod napětím (max. Ø 10 mm)

Charakteristika:

  • Kód vodiče: 2